Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Crossover Patch Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3789868
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83523
EAN/GTIN:
     0757120835233
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 1m
crossover kabel
Schnell, schnell, schnell - Für Daten-/Sprach-/Videoverteilung! Dieses 550-MHz-eingestufte Patchkabel gewährleistet, dass Sie immer den erforderlichen Datendurchlauf für aktuelle und zukünftige bandbreitenintensive Anwendungen haben. Die Konfiguration mit überkreuzten Pins ermöglicht Ihnen, zwei Computer Peer-to-Peer zu verbinden, ohne dass Sie einen Hub oder Switch benötigen. Sie können das Crosskabel auch verwenden, um Netzwerk-Switches und -Hubs ohne einen Uplink-Port mit anderen Switches oder Hubs zu verbinden. Jedes Kabel ist vollständig getestet und die Qualität wurde überprüft; es erfüllt alle EIA/TIA Cat 6 TIA/EIA- 568-B-2.1-Standards (Version 9). Im Vergleich zu einem Standard-100-MHz-Draht verringert es sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL) drastisch und garantiert somit fehlerfreie Übertragung. Aufgrund seiner Bauweise mit hochwertigem Kabel und einem verkürzten Stecker werden die Nahnebensprechen- (NEXT-) Levels reduziert. Unserer komplett neuer, vergossener Clip mit Rastnasenschutz verhindert ein Verhaken der Kabel bei der Installation, ohne die Möglichkeit einzuschränken, den Stecker vom Anschluss zu entfernen bzw. ihn einzustecken. Außerdem bietet es hervorragende Zugentlastung, sodass das Kabel auch dann nicht beschädigt wird, wenn zu stark daran gezogen wird. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich kodieren können. Bitte beachten Sie: Dieses Kabel ist nur für 10/100-Ethernet geeignet und funktioniert nicht mit Gigabit-Ethernet, da nur zwei Paare dieses Kabels überkreuzt sind.
C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Crossover Patch Cable - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, verseilt
Farbe
Blau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 550 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.