Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NETGEAR ProSafe GS752TXS Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3778794
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS752TXS-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449079869
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
NETGEAR ProSafe GS752TXS Smart Switch - Switch - verwaltet - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, LLDP-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar
Art
Desktop
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung, Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c
RAM
128 MB - DDR SDRAM
Kapazität
QoS-Hardware-Schlange : 8 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 256
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Bandbreite : 176 Gbps
Max. Einheiten pro Stack
6
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x SFP+
Herstellergarantie
Service & Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Breite
44 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
4.5 kg
Produktzertifizierungen
C-Tick, EN 60950, EN55022, VCCI Class A ITE, EN55024, FCC Part 15 A
Lokalisierung
Europa
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95% (nicht kondensierend)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,42*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR 1000Base-LX SFP GBIC-Glasfaser-Modul
Netgear
AGM732F
ab € 318,43*
Zubehör
NETGEAR 1000Base-SX SFP GBIC-Glasfaser-Modul
Netgear
AGM731F
ab € 80,04*
Zubehör
NETGEAR ProSafe 1 Meter SFP+ Direct Attach Kabel für 10Gigabit Verbindungen
Netgear
AXC761-10000S
ab € 60,84*
Zubehör
NETGEAR ProSafe 10Gigabit LR SFP+ GBIC MODULE
Netgear
AXM762-10000S
ab € 792,76*
Zubehör
NETGEAR ProSafe 10Gigabit SR SFP+ GBIC MODULE
Netgear
AXM761-10000S
ab € 382,33*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 383,26*
Zubehör
Netgear
PMB0332-10000S
ab € 269,92*
Zubehör
Netgear
PRR0332-10000S
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG