Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-108855 Herst.-Nr.: DS-42211 EAN/GTIN: 4016032286363 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS DVI Video/Audio Splitter DS-42211 - Video-/Audio-Splitter - 4 x DVI + 4 x Audio - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | HDCP-kompatibel |  | Gerätetyp | Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse - kaskadierbar |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |  | Max Auflösung | 1920 x 1200 / 1080p |  | Ports | 4 x DVI + 4 x Audio | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Display / Video : 1 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ Audio : 1 x Eingang ¦ Display / Video : 4 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ Audio : 4 x Ausgabe | Verschiedenes | Breite | 26.9 cm |  | Tiefe | 10.4 cm |  | Höhe | 4.2 cm |  | Gewicht | 0.99 kg |  | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 68,98* | € 76,21* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 68,98* | € 76,21* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,99* | € 76,22* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,00* | € 76,23* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 69,09* | € 76,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,98* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|