Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Linksys Wireless-N Router with ADSL2+ Modem X2000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3769243
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     X2000-EW
EAN/GTIN:
     4260039349747
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
USB Switch
Linksys Wireless-N Router with ADSL2+ Modem X2000 - Wireless Router - DSL - 3-Port-Switch - 802.11b/g/n - Desktop, wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, MAC-Adressenfilter, MIMO-Technologie, An der Wand montierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), RADIUS-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF)
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Gerätetyp
Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop, wandmontierbar
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, Wireless
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 40-Bit WEP, 104-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
WAN : 1 x ADSL2+ - RJ-11 ¦ LAN : 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
20.2 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
287 g
Enthaltene Kabel
1 x Telefonkabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, CB, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Antennenzahl
2
Gain Level
1.8 dBi
Linieneigenschaften
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,26* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,26*
€ 62,19
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG