Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-99344 Herst.-Nr.: DN-60011-1 EAN/GTIN: 4016032293422 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS Fast Ethernet N-Way Switch DN-60011-1 - Switch - 16 x 10/100 - Desktop, an Rack montierbar Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Energy Efficient Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |  | Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |  | Art | Desktop, an Rack montierbar |  | Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität |  | Kapazität | MAC-Adresse : 8000 |  | Leistung | Switching-Kapazität : 3.2 Gbps |  | Ports | 16 x 10/100 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 16 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 15 Jahre |  | Service & Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Breite | 17.3 cm |  | Tiefe | 28 cm |  | Höhe | 4.4 cm |  | Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC Part 15 |  | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |  | Min. Lagertemperatur | -40 °C |  | Max. Lagertemperatur | 70 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% (nicht kondensierend) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 26,51* | € 33,14* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 26,51* | € 33,14* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,52* | € 33,15* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,82* | € 33,51* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,89* | € 33,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,51* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|