Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3765506
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     401483
EAN/GTIN:
     4015867165096
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
equip - Bulkkabel - 305 m - SF/UTP - CAT 6 - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Farbe
Beige
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, ISO/IEC 11801 - bis zu 250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.