Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3765406
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QC430AA
EAN/GTIN:
     0886111832729
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Mobilmodem
HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module - Mobilmodem - Plug-in-Modul - PCI Express Mini Card - GSM, GPRS, UMTS, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, WCDMA, HSPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. 0 - 7.2 Mbps - für EliteBook 2560p, 2760p, 8460p, 8460w, 8560p, 8760w; EliteBook Folio 9470m; ProBook 5330m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
12 g
Gerätetyp
Mobilmodem
Art
Plug-in-Modul
Integrierte Peripheriegeräte
GPS
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Mini Card
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
HP Connection Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Modem
Leistungsmerkmale
Assisted GPS
Anschlusstechnik
Drahtlos
Schnittstellen Typ
PCI Express Mini Card
Max. Datenübertragungsrate
7.2 Mbps
Antennenzahl
1
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, WCDMA, HSPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. 0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 2560p, 2760p Tablet, 8460p, 8460w, 8560p, 8760w ¦ HP EliteBook Folio 9470m ¦ HP ProBook 5330m
... > DCI > Netzwerk > Modems
Weitere Suchbegriffe: Modem, Modems, UMTS / GSM Modem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG