Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LevelOne WAB-5120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3744568
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAB-5120
EAN/GTIN:
     4015867163535
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point outdoor
LevelOne WAB-5120 - Drahtlose Basisstation - 802.11a/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
25.6 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Robustes Design
Außen
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x Antenne - R-SMA
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Repeater-Modus, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.11a, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Max. Reichweite (außen)
5 km
Leitungskodierformat
OFDM
Frequenzband
5 GHz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC, IEC 60529 IP55
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil + Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Richtwirkung
Gerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
16 dBi
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Festplatte
Keine
Weitere Suchbegriffe: levelone accesspoint
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG