Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-88200 Herst.-Nr.: DA-70136-1 EAN/GTIN: 4016032293231 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS USB 2.0 Sharing Switch DA-70136-1 - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 x Hi-Speed USB - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 |  | Gerätetyp | USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Ports | 4 x Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | USB : 4 x USB Typ B, 4-polig ¦ USB : 1 x USB Typ A, 4-polig | Verschiedenes | Breite | 7.6 cm |  | Tiefe | 6.5 cm |  | Höhe | 2 cm | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.x |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 15,00* | € 19,20* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 15,00* | € 19,20* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 15,04* | € 19,25* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,06* | € 19,27* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,98* | € 20,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,00* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|