Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 957-7737 Herst.-Nr.: QC431AA EAN/GTIN: 0886111832736 |
| |
|
|  |  |
 | HP hs2340 HSPA+ Mobile Broadband Module - Mobilmodem - Plug-in-Modul - PCI Express Mini Card - GSM, GPRS, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA+ - 21 Mbps - für EliteBook 2560p, 2760p Tablet, 8460p, 8460w, 8560p, 8760w; ProBook 5330m Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3 cm |  | Tiefe | 5.1 cm |  | Höhe | 0.5 cm |  | Gewicht | 12 g |  | Gerätetyp | Mobilmodem |  | Art | Plug-in-Modul |  | Integrierte Peripheriegeräte | GPS | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express Mini Card | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | HP Connection Manager | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | Modem | Leistungsmerkmale | Assisted GPS |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Schnittstellen Typ | PCI Express Mini Card |  | Max. Datenübertragungsrate | 21 Mbps |  | Antennenzahl | 1 |  | Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA+ | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 2560p, 2760p Tablet, 8460p, 8460w, 8560p, 8760w ¦ HP ProBook 5330m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 957 | |  | |  |  | pro Paket | € 8,90* | ab € 89,23* | € 97,03* |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 7,00* | ab € 90,14* | € 97,94* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 91,58* | € 99,38* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 98,71* | € 106,49* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,15* | € 121,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 957 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,23* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 957 |  | Versand: Lager 957 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 550,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 957 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|