Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1672888 Herst.-Nr.: 133-70 EAN/GTIN: 5705730133701 |
| |
|
|  |  |
 | Sandberg Micro Bluetooth Dongle - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 2.1 EDR - Klasse 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Gerätetyp | Netzwerkadapter |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | Bluetooth 2.1 EDR |  | Produktzertifizierungen | WfM 2.0, Bluetooth 2.1 |  | Datenübertragungsrate | 3 Mbps |  | Max. Reichweite (außen) | 10 m |  | Spread-Spectrum-Methode | FHSS |  | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |  | Bluetooth-Profile | Dial-up Networking Profile (DUN), File Transfer Profile (FTP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Serial Port Profile (SPP), Synchronization Profile (SYNCH), LAN Access Profile (LAP), Fax Profile (FAX), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Service Discovery Application Profile (SDAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Hard Copy Cable Replacement Profile (HCRP), Human Interface Device-Profil (HID) | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, RoHS | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver, BlueSoleil |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |