Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polycom HDX Executive Collection 4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3712773
Hersteller:
     Polycom
Herst.-Nr.:
     7200-09940-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
Polycom HDX Executive Collection 4500 - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
74 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
52.1 cm
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Telefonleitung - RJ-11 ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Headset
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
NAT Support, verwaltbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Stromkabel ¦ 1 x Audiokabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Audio
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon - integriert
Modem
Typ
Verkabelt
Leistungsmerkmale
Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Max. Datenübertragungsrate
4 Mbps
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.261, H.264, H.263++, G.722.1
Digital Signaling Protocol
H.323, H.281, SIP
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm ( 24" )
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Native Auflösung
1680 x 1050
Videoeingang
Typ
Digitalkamera ( Farbe ) - integriert
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.928,77*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG