Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-3698937
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0402-E
EAN/GTIN:
     4250184132998
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
BTR E-DAT modul - Installationskasten Netzwerkoberfläche - geeignet für Wandmontage - Pure White, RAL 9010 - 4 Ports - für P/N: 1308990111-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Pulverbeschichtet
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
4 Ports
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 1308990111-I
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,23*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,37*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.