Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Petite CS64US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3675762
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS64US-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN Petite CS64US - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B, VESA EDID, RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
4 x Video- / Audio- / USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.77 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x VGA HD-15 ¦ 4 x USB Type A ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,87*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,35*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.