| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3670121 Herst.-Nr.: 82748 EAN/GTIN: 4043619827480 |
| |
|
| | |
| Dieses Verlängerungskabel von Delock können Sie an den USB Port Ihres Computers anschließen und die Schnittstelle um 10 m verlängern. An den Hub lassen sich bis zu vier USB Geräte anschließen. Delock USB 2.0 Extension Cable 10 m active with 4 port Hub - Hub - 4 x USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 10 m | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98/2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) | Maße und Gewicht | Breite | 3.5 cm | | Tiefe | 6.3 cm | | Höhe | 1.7 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |