Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTUSEN KH1516A KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3645459
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1516A
EAN/GTIN:
     4710423776760
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ALTUSEN KH1516A - KVM-Switch - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Ports
16 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
43.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 403,86*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,02*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,66*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,25*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,95*
Zubehör
Aten
2L-1715
ab € 64,85*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.