Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3640343
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300USB3EU
EAN/GTIN:
     4058829177676
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Machen Sie aus einem einzelnen USB-Anschluss vier externe SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse. Mit dem 4-Port-Superspeed-USB 3.0-Hub ST4300USB3EU können Sie dem Hostcomputersystem 4 zusätzliche USB 3.0-Ports über einen einzigen USB 3.0-Anschluss hinzufügen. Dieser USB 3.0-Hub ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.x und unterstützt somit weiterhin ältere USB-Geräte und kann als Hub in älteren Systemen ohne USB 3.0-Port verwendet werden.
StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
55 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.