Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e (FTP) Installationskabel, 305 m Spender-Box, Grau, AWG 24, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3636605
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     518130
EAN/GTIN:
     0766623518130
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die CAT 5e-Patchkabel von Intellinet Network Solutions vernetzen die Infrastruktur, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von Daten, Sprache und Videoanwendungen ermöglicht - bis zu 350 MHz und darüber hinaus. Die CAT 5e-Patchkabel entsprechen den EIA/TIA-Normen, und die geformte, verhedderungsfreie Manschette verhindert Kabelbrüche.
Intellinet Cat5e (FTP) Installationskabel, 305 m Spender-Box, Grau, AWG 24, Kupfer - Bulkkabel - 304.8 m - STP - CAT 5e - robust - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust
Farbe
Grau
Länge
304.8 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.