Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-0821 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3633576
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0821
EAN/GTIN:
     4015867163849
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 8 port
Der LevelOne GEP-0821 ist ein High-Performance 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet PoE Switch. Jeder PoE-Port liefert bis zu 15.4W. Das PoE-Gesamtbudget beträgt 123.2W. Der Switch erkennt automatisch IEEE802.3af-konforme PD-Geräte und versorgt diese mit Strom und Daten über ein einziges Kabel. Der Switch ist die ideale Lösung für Office- und Industrieanwender, die eine Kombination aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten verwenden.
LevelOne GEP-0821 - Switch - 8 x 10/100/1000 (PoE) - Desktop - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Power over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Port-Weiterleitung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.