Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-1611 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3633575
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-1611
EAN/GTIN:
     4015867163863
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port
Der LevelOne FEP-1611 ist ein High-Performance Ethernet PoE Switch. Der Switch erkennt automatisch IEEE802.3af-konforme PD-Geräte und versorgt diese mit Strom und Daten über ein einziges Kabel. Der Switch ist die ideale Lösung für Office- und Industrieanwender, die eine Kombination aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten verwenden.
LevelOne FEP-1611 - Switch - 16 x 10/100 (PoE) - an Rack montierbar - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Port-Weiterleitung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Leistung
Durchsatz: 2.38 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 3.2 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
16 x 10/100 (PoE)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 100Base-TX RJ-45 PoE
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.