| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3616351 Herst.-Nr.: DK-2532-02/3 EAN/GTIN: 7630003256000 |
| |
|
| | |
| DIGITUS - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu SC multi-mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - geschirmt, halogenfrei - Aquamarin Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Geschirmt, halogenfrei, Keramikferrule | | Farbe | Aquamarin | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM3 | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Glasfasertyp | Multi-Modus | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x SC multi-mode - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |