Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIGITUS Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3615337
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DK-2632-02
EAN/GTIN:
     7630003216776
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
DIGITUS Professional - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) - SC multi-mode (M) - 2 m - Glasfaser - 62,5/125 Mikrometer - OM1 - halogenfrei, mit Knickschutz - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, mit Knickschutz , Keramikferrule
Farbe
Orange
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM1
Kern- / Manteldurchmesser
62,5/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
2 x LC Multi-Mode - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
2 x SC multi-mode - männlich

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-2632-10
ab € 7,36*
Sonstiges
Duplex Adapterkabel 5m O3061.5
EFB-Elektronik
O3061.5
ab € 7,48*
Sonstiges
Duplex Jumper LC/SC 62,5/1 O3061.20
EFB-Elektronik
O3061.20
ab € 12,75*
Sonstiges
Duplex Jumper LC/SC 62,5/12 O3061.3
EFB-Elektronik
O3061.3
ab € 6,81*
Sonstiges
EFB ECOFIBER - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) - SC multi-mode (M) - 7 m - Glasfaser - 62,5/125 Mikrometer - OM1
EFB-Elektronik
O3061.7
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG