|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-3605336 Herst.-Nr.: UTM150EW-100EUS EAN/GTIN: 0606449078008 |
| |
|
|  |  |
 | NETGEAR ProSecure Unified Threat Management Appliance UTM150 - Sicherheitsanwendung - mit 1 Jahr Internet, 1 Jahr E-Mail und 1 Jahr Softwarewartung und -Upgrades, 24/7-Support und erweiterter Austausch - 4 Anschlüsse - 10Mb LAN, 100Mb LAN, Gigabit LAN - 1U Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Sicherheitsanwendung |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Servicepaket | 1 Jahr Internet, 1 Jahr E-Mail und 1 Jahr Softwarewartung und -Upgrades, 24/7-Support und erweiterter Austausch | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ( WAN ) ¦ 1 x USB ¦ 1 x Verwaltung - RS-232 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Austausch - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Virusdefinitions-Update - 1 Jahr ¦ Aktualisierung der Angriffssignaturen - 1 Jahr | Netzwerk | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, Routing, dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, NAT Support, PAT Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, VPN-Passthrough, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, NTP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP4 |  | Anz. Anschlüsse | 4 |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2c, HTTP, HTTPS |  | Kapazität | Gleichzeitige Benutzer : 150 ¦ Gleichzeitige Anschlüsse : 65000 ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site) : 150 ¦ SSL-VPN-Tunnels : 75 |  | Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, SHA-1, TLS 1.0, SSL 3.0, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES |  | Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing |  | Authentifizierungsmethode | RADIUS, LDAP, Active Directory |  | Leistung | Antivirus-Durchsatz : 130 Mbit/s ¦ Statusbezogener Durchsatz : 900 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz : 400 Mbit/s | Verschiedenes | Rackmontagesatz | Mitgeliefert |  | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, WEEE | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | IP-Telefonie | VoIP-Protokolle | SIP |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |