Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3604694
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 1364
EAN/GTIN:
     4021103813645
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Cimco - Kabelbinder - 14 cm - Natural (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.4 cm
Farbe
Natural
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
14 cm
Produktmaterial
Polyamid, Nylon 6-6
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,097*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,42*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 15,59*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 2,05*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 1,971*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 7,06*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,301*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,70*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,499*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 24,109*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0815*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,03203*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 31,69*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 16,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.