Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ProSafe Direct Attach SFP+ Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3604621
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXC763-10000S
EAN/GTIN:
     6064490771318
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SFP+ Kabel
Stacking-Kabel
NETGEAR ProSafe Direct Attach SFP+ Cable - Stacking-Kabel - SFP+ zu SFP+ - 3 m - für NETGEAR GSM7228, GSM7252, GSM7328, GSM7352, M4300; Next-Gen Edge Managed Switch M5300
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Stacking-Kabel
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NETGEAR GSM7228PS, GSM7252PS, GSM7328Sv2, GSM7352Sv2, M4300-28G-PoE+ ¦ NETGEAR Next-Gen Edge Managed Switch M5300-28G, M5300-28GF3, M5300-52G
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GSM4210P-100NES
ab € 525,80*
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.214,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.