| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3601059 Herst.-Nr.: VE022 EAN/GTIN: 4710423777408 |
| |
|
| | |
| ATEN VanCryst VE022 Mini Cat 5 A/V Extender (Transmitter and Receiver units) - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 150 m Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Erweiterung für Video/Audio | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Maximaler Übertragungsbereich | 150 m | | Max Auflösung | 1920 x 1200 @ 60 Hz | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 35 cm ¦ 1 x Audiokabel - 40 cm | | Kennzeichnung | RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x VGA - HD-15 ¦ 1 x Audio - mini jack |
|
| | |
| | | |
| |