Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3600513
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E3C5U-15M-GYS
EAN/GTIN:
     4038489019615
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
V7 - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 15 m - UTP - CAT 5e - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben
Farbkategorie
Grau
Konnektivität
Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 15m, patch-kabel, v7 patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG