Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Devolo dLAN 500 AVplus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3589624
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     1673
EAN/GTIN:
     4250059616738
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Devolo dLAN 500 AVplus - Bridge - Gigabit LAN, HomePlug AV (HPAV) - an Wandsteckdose anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Netzwerk/Transportprotokoll
CSMA/CA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, IEEE 1901
Gerätetyp
Bridge
Art
An Wandsteckdose anschließbar
Datenübertragungsrate
500 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Encryption Algorithm
128-Bit AES
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x HomePlug AV - Stromversorgung ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
6.6 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
250 g
Lokalisierung
Österreich, Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, EN 50412
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Linieneigenschaften
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, OFDM , 1024 QAM, 4096 QAM
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG