Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7228APn Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3247898
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7228APN
EAN/GTIN:
     4710700927335
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Edimax EW-7228APn wirkt als Brücke zwischen dem verdrahteten Ethernet und dem 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN. Mit diesem WLAN Range Extender/Access Point können Ihre WLAN-Clientstationen sowohl auf die verdrahteten als auch auf die drahtlosen Netzwerkknoten zugreifen. Im Universal Repeater-Modus kann dieser Range Extender/Access Point die Abdeckung und die Signalstärke für die aktuelle Drahtlosumgebung erhöhen. Diese standardisierte Funktion ist kompatibel mit anderen drahtlosen APs und Routern. Die Anwender können diese Funktionen zum Aufbau eines großen Drahtlosnetzwerks in weitläufigen Gebäuden verwenden, beispielsweise in Flughäfen, Hotels und Schulen, usw. Außer für grundlegende Sicherheitsüberwachung mithilfe von ESSID und 64/128 Bit-Schlüssellängen-WEP-Verschlüsselung unterstützt der EW-7228APn auch die erweiterten Sicherheitseigenschaften wie MAC-Zugangsüberwachung, IEEE 802.1x Authentifizierung, TKIP, AES und verstecktes ESSID. Er bietet eine Gesamtlösung für den Aufbau einer sicheren WLAN-Netzwerkumgebung, die alle Arten von Hackerangriffen abwehren kann. Der EW-7228APn hat ein raffiniertes Protokoll bei der klugen Sendeenergiesteuerung angewandt. Wenn kein Funkverkehr besteht, stellt der Range Extender/Access Point den Sendeausgang klug nach der Entfernung ein und entlastet die Zentraleinheit, um den Energieverbrauch um 26%-39% gegenüber dem Energieverbrauch bei Datenübertragung zu senken.
Edimax EW-7228APn - Accesspoint - 5 Anschlüsse - Wi-Fi - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.6 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Repeater-Modus, Auto-Fallback, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Drahtlos-Bridge-Modus, Green WLAN
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, LAN
Anz. Anschlüsse
5
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Extended Service Set ID (ESSID), Basic Service Set Identifier (BSSID)
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
16 MB SDRAM
Flash-Speicher
2 MB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1447998
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.