Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LOG-MP0015 Herst.-Nr.: MP0015 EAN/GTIN: 4260113570784 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 5e - geschirmt - Gelb (Packung mit 100) Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Leistungsmerkmale | Geschirmt, für rundes Kabel | | Farbe | Gelb | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkanschluss - CAT 5e | | Beschichteter Stecker | Gold | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 94 V-2 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,224* | € 0,457* | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 11,95* | € 16,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 13,49* | € 18,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,59* | € 20,44* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 14,19* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|