Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0014
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     MP0014
EAN/GTIN:
     4260113570777
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle.
LogiLink - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 5e - geschirmt - Blau (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Geschirmt, für rundes Kabel
Farbe
Blau
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 5e
Beschichteter Stecker
Gold
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,225*
€ 0,457*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 17,06*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 19,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,24*
€ 19,85*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,58*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0011
ab € 0,219*
Sonstiges
LogiLink
MP0012
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.