Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SMA WLAN Antenna with Magnetic Stand and Flexible Joint 6.5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3239017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88410
EAN/GTIN:
     4043619884100
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Durch die drei Neigungsstufen der Kippantenne und des magnetischen Standfußes können Sie die Antenne individuell positionieren.
Delock SMA WLAN Antenna with Magnetic Stand and Flexible Joint 6.5 dBi - Antenne - Wi-Fi - 6.5 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
1 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn
6.5 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88339
ab € 4,76*
Zubehör
Delock
88340
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.