Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3202338
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     60544
EAN/GTIN:
     4002888605441
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Einbaudose DE mit Abdeckrahmen zur Aufnahme von zwei Keystonemodulen nach deutschem System Zur Aufnahme von zwei Keystone Modulen Kunststoffblende weiß, ca. 81mm x 81mm, mit Schraubbefestigung und Spreizklemmmen Geeignet für deutschen Standard; der Befestigungsabstand der beiden Schrauben beträgt ca. 60mm Geeignet auch für den Aufputzrahmen 81mmx81mmx45mm, Art.-Nr. 60546 Farbe: weiß, Material: ABS.
LINDY - Ausgang - geeignet für Wandmontage - weiß - 2 Ports - für P/N: 60546
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Höhe
8.1 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ausgang
Lokalisierung
Deutschland
Produktmaterial
Kunststoff
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
2 Ports
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 60546
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.