Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub - 2-fach Dual DVI-I USB Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3202308
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DVIUA
EAN/GTIN:
     0065030842075
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 2-Port-DVI USB KVM-Switch SV231DVIUA können Sie zwei USB-fähige, DVI-fähige Computer und zwei weitere USB-Peripheriegeräte, die über die integrierten USB-Hub-Ports angeschlossen sind, über einen einzigen Monitor und Peripheriegeräteset (Tastatur, Maus und Lautsprecher) steuern. Mit praktischem Umschalten über Schnelltasten und Drucktaste an der Frontblende und Unterstützung für hohe Auflösung (bis zu 1920 x 1200) ist der DVI KVM-Switch perfekt zum Steuern von leistungsfähigen Systemen geeignet. Dieser KVM-Switch ist ideal für Multimedia-Anwendungen geeignet und unterstützt Audio-und Mikrofonwechsel entweder unabhängig oder simultan mit dem Umschalten zwischen Computern für KVM-Steuerung. Der DVI USB-KVM verfügt über einen integrierten USB 2.0-Hub, über den USB-Peripheriegeräte gemeinsam genutzt werden können, als ob sie direkt an den Slave-Computern angeschlossen wären. Mit 3-jähriger Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub - 2-fach Dual DVI-I USB Umschalter - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 70 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 Type B ¦ 2 x DVI-I ¦ 2 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-I ¦ 2 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.