Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0016
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     MP0016
EAN/GTIN:
     4260113570791
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle.
LogiLink - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - CAT 5e - geschirmt - Rot (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Geschirmt, für rundes Kabel
Farbe
Rot
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 5e
Beschichteter Stecker
Gold
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,449*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 16,96*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 18,93*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,48*
€ 18,93*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,54*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.