Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201263
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CPV007
EAN/GTIN:
     4260113563281
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist folien- und geflechtgeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
LogiLink - Bulkkabel - 100 m - FTP - CAT 5e
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1906* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV009
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.