Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201256
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CPV0018
EAN/GTIN:
     4260113565582
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink - Bulkkabel - 305 m - SFTP - CAT 5e
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CPV0016
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.