Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

DIGITUS DA-70226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3197005
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DA-70226
EAN/GTIN:
     4016032278733
Suchbegriffe:
USB Hub
digitus 7 port usb hub
usb hub 7-port
digitus usb hub
DIGITUS DA-70226 - Hub - 7 x Hi-Speed USB - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Überstromschutz
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 7 Anschlüsse
Art
Desktop
Untertyp
USB
Ports
7 x Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
7 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG