Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3169141
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y3760
EAN/GTIN:
     0883436110891
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
QLogic 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 8Gb Fibre Channel - Express Seller - für System x3100 M5; x3250 M6; x32XX M2; x34XX; x3550 M2; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Fibre Channel
FC-SP, FCP-2
Ports
8Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Red Hat Enterprise Linux 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3250 M3 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3450 ¦ Lenovo System x3500 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3550 M4 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M4 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2 ¦ Lenovo System x3950 X5
Maße und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
113 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,19*
€ 1.333,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,15*
€ 1.327,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,10*
€ 1.282,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,29*
€ 1.253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,93*
€ 1.210,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,83*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,16*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.