Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82U KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3149372
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82U
EAN/GTIN:
     4710423777002
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS82U - KVM-Switch - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
2 x KVM port(s)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
0.54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB Type A ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ Tastatur / Video / Maus (KVM): 2 x 18-polig SPHD
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,18*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,69*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,24*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,01*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,11*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,54*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,73*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,26*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.