Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0034 Herst.-Nr.: A-MO6A 8/8 HRS EAN/GTIN: 4016032272144 |
| |
|
| | |
| ASSMANN - Netzwerkanschluss - Hirose (M) - abgeschirmt - CAT 6a Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Leistungsmerkmale | Zugentlastung | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkanschluss - CAT 6a | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | Hirose - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle digitus |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,12* | € 1,73* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,13* | € 1,75* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,15* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|