Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis Converteon AT-CV5001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3132368
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-CV5001
EAN/GTIN:
     0767035192512
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil
Allied Telesis Converteon AT-CV5001 - Modulare Erweiterungseinheit - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
34.3 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
5.5 kg
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (18)
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
MTBF
64,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, cULus
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
18 (gesamt)/ 18 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,56*
€ 424,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.