Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco 886 ADSL2/2+ Annex B Router with 3G, 802.11n ETSI Compliant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3107843
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CISCO886GW-GN-E-K9
EAN/GTIN:
     0882658171420
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Cisco 886 ADSL2/2+ Annex B Router with 3G, 802.11n ETSI Compliant - Wireless Router - DSL/WWAN - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n (draft 2.0) - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DNS proxy
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0) , ETSI, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
RAM
256 MB (installiert) / 768 MB (Max) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200-PIN
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel : 20
Flash-Speicher
128 MB
Encryption Algorithm
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL2+ over ISDN ¦ USB : 1 x USB Typ A, 4-polig ¦ WAN : 1 x BRI ST - RJ-45 ¦ WAN : 1 x
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x 200-Pin-SO-Dimm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced Security
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.992.5 Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL over ISDN, ADSL2+ over ISDN
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Maße und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
26.4 cm
Höhe
4.4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.687,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83370
ab € 7,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 3,95*
Zubehör
C2G
83412
ab € 9,42*
Zubehör
Cisco
MEM8XX-256U512D=
ab € 145,95*
Zubehör
Cisco
MEM8XX-256U768D=
ab € 177,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG