Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS692 KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3103974
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS692
EAN/GTIN:
     4710423776814
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN CS692 - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
410 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI ¦ 6 x USB Type A ¦ 3 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 3 x Audio / Mikrofon Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,69*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 112,70*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,77*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 179,35*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 36,05*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.