Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3103699
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9549A
EAN/GTIN:
     0885631940914
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 20 + 4 x SFP - für HPE 8206, 8212; HPE Aruba 5406, 5412
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Zusatzanschlüsse
4 x SFP (mini-GBIC)
Ports
Gigabit Ethernet x 20
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 8206 zl Switch, 8206-44G-PoE+/2XG-SFP+ v2 zl Switch, 8212 zl Switch, 8212-92G-PoE+/2XG-SFP+ v2 zl Switch ¦ HPE Aruba 5406 zl, 5406-44G-PoE+/4SFP Rack Shippable zl Switch, 5406-44G-PoE+/4SFP zl, 5406-44G-PoE+-2XG v2 zl, 5406-48G Rack Shippable zl, 5406-48G zl, 5412 zl, 5412-92G-PoE+/4SFP Rack Shippable zl, 5412-92G-PoE+/4SFP zl, 5412-92G-PoE+-2XG v2 zl, 5412-92G-PoE+-4G v2 zl, 5412-96G zl
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
20 x 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,09*
€ 755,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,12*
€ 679,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.538,33*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.704,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.