Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Third-Generation Wireless WAN High-Speed WAN Interface Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3096635
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HWIC-3G-HSPA-G=
EAN/GTIN:
     0882658269011
Suchbegriffe:
ADSL Modem
Alarm Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
Cisco Third-Generation Wireless WAN High-Speed WAN Interface Card - Mobilmodem - Plug-in-Modul - HWIC - GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, WCDMA, HSUPA, HSPA - 7.2 Mbps - für Cisco 1841 3G, 1841 ADSL2, 18XX, 1921 4-pair, 1921 ADSL2+, 19XX, 28XX, 29XX, 38XX, 39XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.8 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
109 g
Gerätetyp
Mobilmodem
Art
Plug-in-Modul
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x HWIC
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Antenne - TNC ¦ 1 x Verwaltung - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, EN 301.489.1, AS/NZS 60950-1, RSS-102, EMC, FCC Part 15, EN300-386, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RSS-129, RSS-133
Modem
Anschlusstechnik
Drahtlos
Schnittstellen Typ
HWIC
Max. Datenübertragungsrate
7.2 Mbps
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, WCDMA, HSUPA, HSPA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 1861E Integrated Services Router, 1905 Integrated Services Router, 1921 4-pair G.SHDSL bundle, 1921 ADSL2+ Annex M Bundle, 1921 ADSL2+ Bundle, 1921 Integrated Services Router, 1921 SEC T1 Bundle, 1941 Integrated Services Router, 1941 Secure WAAS Bundle, 1941 Security Bundle, 1941 Security Router, 1941 SRE Bundle, 1941 WAAS Bundle, 2811 Terminal Server Bundle, 2901 Integrated Services Router, 2901 Secure WAAS Bundle, 2901 Security Bundle, 2901 SRE Bundle, 2901 Terminal Server Bundle, 2901 Voice Security and CUBE Bundle, 2901 Voice Security Bundle, 2901 WAAS Bundle, 2911 Integrated Services Router, 2911 Secure WAAS Bundle, 2911 Security Bundle, 2911 SRE Bundle, 2911 UCSE Bundle, 2911 Voice Security and CUBE Bundle, 2911 Voice Security Bundle, 2911 WAAS Bundle, 2921 Secure WAAS Bundle, 2921 Security Bundle, 2921 SRE Bundle, 2921 Voice Security and CUBE Bundle, 2921 Voice Security Bundle, 2921 WAAS Bundle, 2951 Integrated Services Router, 2951 Secure WAAS Bundle, 2951 Security Bundle, 2951 SRE Bundle, 2951 Voice Security and CUBE Bundle, 2951 Voice Security Bundle, 2951 WAAS Bundle, 3825 ISR IP Video Surveillance Bundle, 3825 Video Encoding Bundle, 3845 ISR IP Video Surveillance Bundle, 3845 Video Encoding Bundle, 3925 Integrated Services Router, 3925 Security Bundle, 3925 SRE Bundle, 3925 Voice Bundle, 3925 Voice Security and CUBE Bundle, 3925 Voice Security Bundle, 3925 WAAS Bundle, 3925E Integrated Services Router, 3925E Security Bundle, 3925E SRE Bundle, 3925E Voice Bundle, 3925E Voice Security and CUBE Bundle, 3925E Voice Security Bundle, 3945 Integrated Services Router, 3945 PSRE Bundle, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Bundle, 3945 Voice Security and CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945 WAAS Express Bundle, 3945E Integrated Services Router, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Bundle, 3945E Voice Security and CUBE Bundle, 3945E Voice Security Bundle
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,04*
€ 546,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG