Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ASUS GX-D1081


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-B99E786
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-QB611AN1N0N3MA0-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
ASUS GX-D1081 - Switch - nicht verwaltet - 8 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Detection, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - nicht verwaltet
Art
Desktop
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Ports
8 x 10/100/1000
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
Breite
9.8 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
260 g
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 26,88*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 24,01*
€ 30,17*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 25,06*
€ 31,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 31,97*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 25,57*
€ 32,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC Audio-Video SurgeArrest 8 Outlets with Phone and Coax, 230V Germany
APC
PF8T3V-GR
ab € 22,26*
Sonstiges
Format: 200x150
Asus
90-IGY7002M00-3PA0-
ab € 126,58*
Sonstiges
AF Druckluftspray 100% ozonfreundlich, für: Tastaturen, Drucker, Faxgeräte und Computer, 342 ml
AF International
SDU400D
ab € 7,13*
Sonstiges
Produktabbildung
BTR Netcom
1307381001-I
ab € 7,57*
Sonstiges
Produktabbildung
BTR Netcom
1307381002-I
ab € 7,64*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 61,43*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 30,88*
Sonstiges
Produktabbildung
Dätwyler
ab € 8,12*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 13,56*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
UP-CAT5F5
ab € 6,52*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,31*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,44*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG