Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

IBM Fibre Channel-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Fibre Channel-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1003-3051012
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     2861-2044
EAN/GTIN:
     4053162627635
IBM - Fibre Channel-Kabel - 5 m - Glasfaser - für System Storage EXN1000, N5200, N5500, N5600
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Fibre Channel-Kabel
Mitgelieferte Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage EXN1000 SATA Expansion Unit, N5200 Model A10, N5200 Model A20, N5200 Model G10, N5200 Model G20, N5500 Model A10, N5500 Model A20, N5500 Model G10, N5500 Model G20, N5600 Model A10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.