Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG S24Dg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3041885
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S24Dg
EAN/GTIN:
     7887117195132
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
Der kompakte 24-fache GREENnet-Gigabit-Switch (TEG-S24DG) zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite, Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus und reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70%. Die GREENnet-Technologie regelt die Spannung automatisch nach Bedarf, so dass erhebliche Mengen an Energie gespart werden können. Die integrierte GREENnet-Technologie ist sofort funktionsfähig und braucht nicht erst eingerichtet zu werden. Mit Hilfe der Gigabit-Geschwindigkeit und einer Umschaltrate von 48 GBit/s im Vollduplexmodus können Sie die Effizienz Ihres Büros erheblich steigern und alle Engstellen im Netzwerk beseitigen. Das integrierte Netzteil reduziert den Kabelbedarf und die Diagnose-LEDs helfen bei Behebung von Netzwerkproblemen. Dieser aus Metall bestehende, robuste Umschalter lässt sich per Plug&Play installieren und bietet sofort eine zuverlässige Netzwerkverbindung in hoher Geschwindigkeit.
TRENDnet TEG S24Dg - Switch - 24 x 10/100/1000 - Desktop - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, GREENnet-Technologie, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
RAM
512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 48 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
ETH-11MK
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.