Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-6002 Geräteserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3040382
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6002
EAN/GTIN:
     4718359060021
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
Geräteserver
Druckserver
Die EX-6002 ermöglicht es Ihnen Externe USB 2.0 Festplattengehäuse, Memory Sticks, USB Scanner oder USB Drucker über das Netzwerk (10/100/1000Mbps Ethernet) oder als USB 2.0 HUB auf einfache Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung angewiesen, sondern können jedes USB 2.0 Peripherie Gerät über das Netzwerk mit einer mit einer frei wählbarer IP Adresse einbinden. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt über die mitgelieferte Software. Die EX-6002 wird in einem Metallgehäuse geliefert und die vier USB 2.0 sowie der Netzteil Anschluss sind verschraubbar. Sie kann in einem 19" Rack mit Din-Rail-Kit eingesetzt werden.
Exsys EX-6002 - Geräteserver - 4 Anschlüsse - USB, GigE, USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Geräteserver
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Print Server, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, USB, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
480 Mbps
Statusanzeiger
Status, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
4
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.